METRO MBC3110TL-DT コンパクトカート スチール/ポリマー ライト/ダークトープ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 医療カート |
キャビネットの色 | ライトトープ |
キャスター素材 | 固形ゴム |
キャスターサイズ | 3" |
キャスタータイプ | ブレーキ付き2スイベル、ロック付き2スイベル |
引き出しの色 | ダークトープ |
引き出しの取っ手色 | ライトトープ |
負荷容量 | 175ポンド |
材料 | スチールボディ/引き出し、ポリマーコンポーネント |
引き出しの数 | (3)3 "H、(1)6" H、(1)9 "H |
棚の数 | 1 |
全体の深さ | 18.5 " |
全体の高さ | 34.5 " |
全幅 | 19.25 " |
船の重量(kg) | 71.55 |
船高(cm) | 127 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | キャスター素材 | キャスターサイズ | 負荷容量 | 引き出しの数 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBX3110TL-DT | 24.25 " | ポリウレタン | 5" | 600ポンド | (3)3 "H、(1)6" H、(1)9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ¥443,381 | ||
MBX3110TL-LT | 24.25 " | ポリウレタン | 5" | 600ポンド | (3)3 "H、(1)6" H、(1)9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ¥443,381 | ||
MBX3110TL-RE | 24.25 " | ポリウレタン | 5" | 600ポンド | (3)3 "H、(1)6" H、(1)9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ¥443,381 | ||
MBX3110TL-SB | 24.25 " | ポリウレタン | 5" | 600ポンド | (3)3 "H、(1)6" H、(1)9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ¥443,381 | ||
MBX3110TL-Y | 24.25 " | ポリウレタン | 5" | 600ポンド | (3)3 "H、(1)6" H、(1)9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ¥443,381 | ||
MBX1210TL-DT | 24.25 " | ポリウレタン | 5" | 600ポンド | (1)3 "H、(2)6" H、(1)9 "H | 4 | 30 " | 39 " | ¥440,380 | ||
MBX1210TL-LT | 24.25 " | ポリウレタン | 5" | 600ポンド | (1)3 "H、(2)6" H、(1)9 "H | 4 | 30 " | 39 " | ¥440,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。