入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 引き出し仕切りキット |
色 | クリア |
高さ | 5.5 " |
長さ | (2)16-1 / 4および(5)4-3 / 16 " |
全体の高さ | 5.5 " |
全幅 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBA113 | クリア | 2.25 " | (2)15-1 / 4および(6)7 " | 2.25 " | 1 / 4 " | ¥39,433 | ||
MBA116 | クリア | 5.187 " | (2)15-1 / 4および(6)7 " | 5.187 " | 1 / 4 " | ¥55,547 | ||
MBC113 | クリア | 2.375 " | (2)16-3 / 8および(6)4-5 / 8 " | 2.375 " | 1 / 4 " | ¥40,470 | ||
SXR3DIV | クリア | 3" | (2)16-4 / 5および(6)5 " | 3" | 1 / 8 " | ¥22,333 | ||
SXR3DVR | ホワイト | 3" | (5)16-4 / 5および(10)8 " | 3" | 1 / 8 " | ¥44,406 | ||
SXR6DIV | クリア | 6" | (2)16-4 / 5および(6)5 " | 6" | 1 / 8 " | ¥29,907 | ||
SXR6DVR | ホワイト | 6" | (5)16-4 / 5および(10)8 " | 6" | 1 / 8 " | ¥57,642 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。