METRO HDM2436QC ワイヤー シェルフ ドロップ マット 24x36 クローム - 4 個パック
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
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | シェルフクリップ |
容量 | 250ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 24 " |
終了 | クロム |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | US |
モデル | 調整タイプ | 容量 | 色 | 深さ | 終了 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM1436QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 14 " | クロム | 36 " | ¥13,527 | |
HDM1448QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 14 " | クロム | 48 " | ¥15,448 | |
HDM1836QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 18 " | クロム | 36 " | ¥14,133 | |
HDM1848QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 18 " | クロム | 48 " | ¥16,976 | |
HDM2136QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 21 " | クロム | 36 " | ¥16,666 | |
HDM2148QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 21 " | クロム | 48 " | ¥19,227 | |
HDM2436QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 24 " | クロム | 36 " | ¥17,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。