METRO ECM55XD 交換カート 幅 24 インチ、長さ 48 インチ
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
アイテム価格 | 交換カート |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | 熱可塑性エラストマー |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | シルバー |
終了 | クロム |
負荷容量 | 750ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
全体の高さ | 69 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
全幅 | 26 " |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 77.4 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。