METRO A366C ワイヤー シェルフ スターター ユニット 60 インチ幅
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
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | クロム |
深さ | 18 " |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 63 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 600ポンド |
棚板タイプ | スターター |
幅(Width) | 60 " |
ワイヤー棚仕上げ | クロムメッキ |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | スターター |
船の重量(kg) | 36.9 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | 高さ | 棚容量 | 棚板タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 / 2472NC 4 / 63P | クロム | 24 " | 63 " | 600ポンド | スターター | 72 " | ¥138,280 | 見積依頼
|
4NC の 2448 つ 4P の 63 つ | クロム | 24 " | 63 " | 800ポンド | スターター | 48 " | ¥80,537 | |
4 / 2460NC 4 / 63P | クロム | 24 " | 63 " | 600ポンド | スターター | 60 " | ¥76,257 | |
A346C | クロム | 18 " | 63 " | 800ポンド | スターター | 42 " | ¥82,505 | |
A356C | クロム | 18 " | 63 " | 600ポンド | スターター | 48 " | ¥82,065 | |
A376C | クロム | 18 " | 63 " | 600ポンド | スターター | 72 " | ¥103,748 | 見積依頼
|
A516C | クロム | 24 " | 63 " | 800ポンド | スターター | 24 " | ¥89,039 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。