METRO A1430NS ワイヤーシェルフ 14x30 インチ ステンレススチール - 4 個パック
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
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | クイックコーナーリリース |
容量 | 800ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 14 " |
終了 | ナチュラル |
材料 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 76.84 |
船幅(cm) | 36.2 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | MX |
モデル | 容量 | 色 | 深さ | 終了 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1424NS | 800ポンド | シルバー | 14 " | ナチュラル | ステンレス鋼 | 24 " | ¥163,299 | |
A1436NS | 800ポンド | シルバー | 14 " | ナチュラル | ステンレス鋼 | 36 " | ¥169,696 | |
A1442NS | 800ポンド | シルバー | 14 " | ナチュラル | ステンレス鋼 | 42 " | ¥206,122 | |
A1448NS | 800ポンド | シルバー | 14 " | ナチュラル | ステンレス鋼 | 48 " | ¥206,122 | |
A1460NS | 600ポンド | シルバー | 14 " | ナチュラル | ステンレス鋼 | 60 " | ¥259,301 | |
A1472NS | 600ポンド | シルバー | 14 " | ナチュラル | ステンレス鋼 | 72 " | ¥292,138 | 見積依頼
|
A1824NS | 800ポンド | シルバー | 18 " | ナチュラル | ステンレス鋼 | 24 " | ¥204,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。