アイテム価格 | ブレーキ付きステムキャスター |
ブレーキの種類 | 足操作 |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
負荷定格 | 300ポンド |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 6 3 / 32 " |
幹径 | 53 / 64 " |
ステムタイプ | フリクションリング |
温度。 範囲 | -20度から120度F |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。