METRO 4 /2448NBL 4 /63PBL ワイヤー棚スターター 48 インチ幅エポキシ
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
アイテム価格 | ワイヤー棚ユニット |
色 | ブラック |
深さ | 24 " |
終了 | エポキシ |
高さ | 63 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1 "増分 |
棚容量 | 800ポンド |
棚板タイプ | スターター |
幅(Width) | 48 " |
ワイヤー棚仕上げ | エポキシ |
ワイヤー棚材 | 鋼 |
ワイヤーシェルフタイプ | スターター |
船の重量(kg) | 35.1 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 棚容量 | 棚板タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 / 2472NBL 4 / 63PBL | ブラック | 600ポンド | スターター | 72 " | ¥109,103 | 見積依頼
| |
4/2472NBL2/63PBL8/99 | ブラック | 600ポンド | 拡張機能 | 72 " | ¥108,447 | 見積依頼
| |
4の2448NW 4 / 63PW | ホワイト | 800ポンド | スターター | 48 " | ¥106,985 | ||
4/2448NBL2/63PBL8/99 | ブラック | 800ポンド | 拡張機能 | 48 " | ¥81,614 | ||
4/2472NW2/63PW8/9995 | ホワイト | 600ポンド | 拡張機能 | 72 " | ¥135,962 | 見積依頼
| |
4/2460NW2/63PW8/9995 | ホワイト | 600ポンド | 拡張機能 | 60 " | ¥115,908 | ||
4/2460NBL2/63PBL8/99 | ブラック | 600ポンド | 拡張機能 | 60 " | ¥98,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。