METRO 2SPN55AC ワイヤー カート 幅 24 インチ、長さ 48 インチ
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
アイテム価格 | ワイヤーカート |
調整可能な増分 | 1" |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (4)バンパー付きスイベル |
色 | シルバー |
終了 | クロム |
唇の高さ | 1 / 4 " |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 16.78 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 125.98 |
船幅(cm) | 62.48 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 棚幅 | キャスタータイプ | 材料 | 棚の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SPN33AC | 18 " | (4)バンパー付きスイベル | クロム | 2 | 39 " | 36 " | 18 " | 36 " | ¥67,300 | |
2SPN35AC | 18 " | (4)バンパー付きスイベル | クロム | 2 | 39 " | 48 " | 18 " | 48 " | ¥82,025 | |
2SPN53AC | 24 " | (4)バンパー付きスイベル | 鋼 | 2 | 39 " | 36 " | 24 " | 36 " | ¥85,503 | |
N336BC | 18 " | (4)スイベル | クロム | 4 | 69 " | 36 " | 18 " | 36 " | ¥105,595 | |
N356BC | 18 " | (4)バンパー付きスイベル | クロム | 4 | 69 " | 48 " | 18 " | 48 " | ¥117,848 | |
N366BC | 18 " | (4)バンパー付きスイベル | クロム | 4 | 69 " | 60 " | 18 " | 60 " | ¥122,856 | |
N536BC | 24 " | (4)バンパー付きスイベル | クロム | 4 | 69 " | 36 " | 24 " | 36 " | ¥120,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。