METRO 2460NK3 ワイヤー シェルフ 24x60 インチ グリーン エポキシ コート
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 600ポンド |
色 | グリーン |
深さ | 24 " |
終了 | エポキシ |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 8.07 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 153.04 |
船幅(cm) | 61.6 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。