METRO 2448QBR-1PK ワイヤー シェルフ スチール 250 ポンド棚の容量
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
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 250ポンド |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
終了 | ブライト |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 6.92 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 調整タイプ | 色 | 終了 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2460QBR | シェルフクリップ | シルバー | クロム | 60 " | ¥34,529 | ||
2460QBR-1PK | スプリットスリーブ | グレー | ブライト | 60 " | ¥32,201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。