METRO 2136QW ワイヤー シェルフ 21 x 36 インチ ホワイト エポキシ - 4 個パック
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
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | シェルフクリップ |
容量 | 300ポンド |
色 | ホワイト |
深さ | 21 " |
終了 | エポキシ |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | US |
モデル | 調整タイプ | 容量 | 色 | 深さ | 終了 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM1436QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 14 " | クロム | 36 " | ¥13,364 | |
HDM1448QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 14 " | クロム | 48 " | ¥15,261 | |
HDM1836QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 18 " | クロム | 36 " | ¥13,963 | |
HDM1848QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 18 " | クロム | 48 " | ¥16,772 | |
HDM2136QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 21 " | クロム | 36 " | ¥16,464 | |
HDM2148QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 21 " | クロム | 48 " | ¥18,995 | |
HDM2436QC | シェルフクリップ | 250ポンド | シルバー | 24 " | クロム | 36 " | ¥16,071 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。