入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーシェルフ |
調整タイプ | スプリットスリーブ |
容量 | 800ポンド |
色 | シルバー |
深さ | 18 " |
終了 | ナチュラル |
材料 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 3.86 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 76.84 |
船幅(cm) | 46.36 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。