入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘックスキーセット |
アーム長さ | "1.755へ" 4.31 |
アームタイプ | ショート |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | 青 |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | L字型 |
測定タイプ | メトリック |
個数 | 9 |
サイズコード | M7 |
含まれているサイズ | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーム長さ | アームタイプ | アイテム価格 | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST194294 | "1.755へ" 6.13 | ショート | ヘックスキーセット | 12 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17mm | ¥25,842 | ||
UST195588 | "3へ" 6.75 | 長い | ヘックスキーセット | 9 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | ¥8,784 | ||
UST194299 | "3へ" 11 | 長い | ヘックスキーセット | 12 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17mm | ¥33,043 | ||
UST260075 | "2.755へ" 11.63 | 長い | ヘックスキーセット | 15 | 0.900、1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17、19 mm | ¥62,192 | ||
UST197716 | "3へ" 6.75 | ボールエンド | ヘックスキーセット | 9 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | ¥11,126 | ||
UST274686 | "2.81へ" 6.75 | ボールエンド | ヘックスキーセット | 15 | 1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10 mm | ¥20,863 | ||
UST185225 | - | - | 六角キー | - | - | ¥2,156 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。