METALPRO MP4500FS メタルワーカー 45トン
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧鉄工 |
アンプ | 15 |
高さ | 55.25 " |
Hz | 60 |
長さ | 37 " |
モーターHP | 1.5 |
オイル容量 | 1.5ギャル。 |
相 | 1 |
速度 | 8ストローク/分 |
喉の深さ | 3-3 / 4」 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 243 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8462410080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 長さ | モーターHP | オイル容量 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP4000 | 10 | 30 " | 3/4 | 1.0ガロン。 | 6ストローク/分 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。