入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ブロック |
AC電圧定格 | 1000V |
ボディ材質 | GFPC |
深さ | 2.81 " |
高さ | 2.81 " |
長さ | 3.08 " |
最大アンペア | 175 |
Number of Poles | 3 |
一次ワイヤ範囲 | 14〜2 / 0 AWG |
二次接続/ポール | 4 |
二次ワイヤ範囲(AWG) | 14〜4 AWG |
定格電圧 | 600 VAC / DC |
幅(Width) | 2.91 " |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 7.32 |
船の長さ(cm) | 17.15 |
船幅(cm) | 7.95 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | 二次ワイヤ範囲(AWG) | 深さ | 高さ | 幅(Width) | アイテム価格 | 長さ | 最大アンペア | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDBC6263 | - | - | 0.08 " | 1.05 " | 配電ブロックカバー | 5.7 " | - | - | ¥920 | ||
MPDBC6667 | - | - | 0.08 " | 1.85 " | 配電ブロックカバー | 5.7 " | - | - | ¥1,515 | ||
MPDB63101 | 14〜4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 配電ブロック | 3.08 " | 85 | 1 | ¥2,131 | ||
MPDB63131 | 14〜4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 配電ブロック | 3.08 " | 175 | 1 | ¥4,216 | ||
MPDB63132 | 14〜4 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.98 " | 配電ブロック | 3.08 " | 175 | 2 | ¥7,477 | ||
MPDB63151 | 14〜2 / 0 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 配電ブロック | 3.08 " | 175 | 1 | ¥3,689 | ||
MPDB63152 | 14〜2 / 0 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.98 " | 配電ブロック | 3.08 " | 175 | 2 | ¥4,269 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。