MERSEN FERRAZ STZ208Y10BQ サージ保護デバイス、タイプ 1、208/120V、100kA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護装置 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 2.98 " |
住宅資材 | プラスチック |
長さ | 8.47 " |
幅(Width) | 8.31 " |
モデル | 高さ | 住宅資材 | アイテム価格 | 長さ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP07U175 | 1.77 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 1.85 " | 1ポール | 0.69 " | - | 見積依頼
|
SP07U275 | 1.77 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 1.85 " | 1ポール | 0.69 " | - | 見積依頼
|
SP07U320 | 1.77 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 1.85 " | 1ポール | 0.69 " | - | 見積依頼
|
SP07U420 | 1.77 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 1.85 " | 1ポール | 0.69 " | - | 見積依頼
|
SP07U550 | 1.77 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 1.85 " | 1ポール | 0.69 " | - | 見積依頼
|
ST1000PV | 2.7 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 3.58 " | 3ポール | 2.1 " | ¥55,712 | |
ST1000PVM | 2.7 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 3.58 " | 3ポール | 2.1 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。