MERSEN FERRAZ STP690Y07M サージ保護デバイス、プラグ可能、690V、75kA、3 極
アイテム:CH6BTF
モデル:STP690Y07M
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | サージ保護装置 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 2.81 " |
住宅資材 | ポリエチレンテルフタレート |
長さ | 4.19 " |
Number of Poles | 3ポール |
定格トルク | 35.4ポンド |
幅(Width) | 2.07 " |
モデル | 高さ | 住宅資材 | Item | 長さ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP07U175 | 1.77 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 1.85 " | 1ポール | 0.69 " | - | 見積依頼
|
SP07U275 | 1.77 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 1.85 " | 1ポール | 0.69 " | - | 見積依頼
|
SP07U320 | 1.77 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 1.85 " | 1ポール | 0.69 " | - | 見積依頼
|
SP07U420 | 1.77 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 1.85 " | 1ポール | 0.69 " | - | 見積依頼
|
SP07U550 | 1.77 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 1.85 " | 1ポール | 0.69 " | - | 見積依頼
|
ST1000PV | 2.7 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 3.58 " | 3ポール | 2.1 " | ¥55,712 | |
ST1000PVM | 2.7 " | ポリエチレンテルフタレート | サージ保護装置 | 3.58 " | 3ポール | 2.1 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。