入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カバー |
AC電圧定格 | 1000V |
深さ | 0.87 " |
高さ | 0.08 " |
長さ | 6.07 " |
材料 | ポリカーボネート |
最大電圧 | 1000 V |
装着タイプ | ダイレクトパネルマウント |
Number of Poles | 1 |
特集 | 死角保護を提供する |
タイプ | プラスチック |
幅(Width) | 2.57 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 0.2 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 6.93 |
HSコード | 8536904000 |
A. 死角保護とは、通電中の電気部品との物理的接触を防ぎ、ユーザーの安全を確保するカバーの機能を指します。
A. はい、Mersen Ferraz MPDBC6869 配電ブロック カバーは、単極配電ブロックで使用するように設計されています。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。