Mersen Ferraz H330126 | ヒューズ、75a | Raptor Supplies 日本
MERSEN FERRAZ H330126 ヒューズ、75A | CH4ユンBS000UB69V75P

MERSEN FERRAZ H330126 ヒューズ、75A

アイテム: CH4YUN モード:H330126相互参照:BS000UB69V75P

入手する 5月 16, 木曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.46
船高(cm)8
船の長さ(cm)13
船幅(cm)11

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格価格
MERSEN FERRAZ A330027ヒューズリンク、200A、690V | CH4ULJ DN000UB69V200V A330027ヒューズリンク-
見積依頼
MERSEN FERRAZ A330257ヒューズ、80A | CH4ULK DN00UB69V80D1L A330257ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ B330028ヒューズリンク、250A、690V | CH4WJV DN000UB69V250V B330028ヒューズリンク-
見積依頼
MERSEN FERRAZ B330051ヒューズ、75A | CH4WJW BS000UB69V75 B330051ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ B330189ヒューズ、350A | CH4WJX DN000UB50V350L B330189ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ B330258ヒューズ、100A | CH4WJY DN00UB69V100D1L B330258ヒューズ-
見積依頼
MERSEN FERRAZ C330029ヒューズリンク、315A、690V | CH4WLY DN000UB69V315V 330029ヒューズリンク-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ H330126 ヒューズ、75A