Mersen Ferraz DCT25-H | ヒューズ、速断、750vac/1000 Vdc、25a、XNUMX 穴マウント | Raptor Supplies 日本
MERSEN FERRAZ DCT25-H ヒューズ、速断型、750VAC/1000 VDC、25A、4 穴マウント | CHXNUMXXAU

MERSEN FERRAZ DCT25-H ヒューズ、速断、750VAC/1000 VDC、25A、XNUMX 穴マウント

アイテム:CH4XAU モデル:DCT25-H

入手する 5月 10, 金曜日

見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズ
AC電圧定格750V
ボディ材質WYD
定格電流25A
直径0.41 "
周波数50 / 60ヘルツ
ヒューズクラスミゼット
長さ1.56 "
取り付けPCマウント
速度即効性の

発送情報:

船の重量(kg) 0.95
船高(cm)4.11
船の長さ(cm)20.65
船幅(cm)13

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流長さ取り付け価格
MERSEN FERRAZ DCT10-2ヒューズ、速断型、750VAC / 1000 VDC、10A、フェルールマウント| CH4XAF DCT4-2 DCT10-210A1.5 "クリップ¥6,503
MERSEN FERRAZ DCT10-Hヒューズ、速断型、750VAC / 1000 VDC、10A、ダブルホールマウント| CH4XAG DCT10-H10A1.56 "PCマウント-
見積依頼
MERSEN FERRAZ DCT1-2ヒューズ、速断型、750VAC / 1000 VDC、1A、フェルールマウント| CH4XAH DCT1-21A1.5 "クリップ¥5,480
MERSEN FERRAZ DCT12-2ヒューズ、速断型、750VAC / 1000 VDC、12A、フェルールマウント| CH4XAJ DCT5-2 DCT12-212A1.5 "クリップ¥5,122
MERSEN FERRAZ DCT12-Hヒューズ、速断型、750VAC / 1000 VDC、12A、ダブルホールマウント| CH4XAK DCT12-H12A1.56 "PCマウント-
見積依頼
MERSEN FERRAZ DCT15-2ヒューズ、速断型、750VAC / 1000 VDC、15A、フェルールマウント| CH4XAL DCT6-2 DCT15-215A1.5 "クリップ¥5,750
MERSEN FERRAZ DCT15-Hヒューズ、速断型、750VAC / 1000 VDC、15A、ダブルホールマウント| CH4XAM DCT15-H15A1.56 "PCマウント-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MERSEN FERRAZ DCT25-H ヒューズ、速断、750VAC/1000 VDC、25A、XNUMX 穴マウント