MERSEN FERRAZ ATDR30-6PK 時間遅延ヒューズ、600V、30A、クラス CC、6 パック
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 30A |
直径 | 0.41 " |
ヒューズクラス | クラスCC |
長さ | 1.5 " |
取り付け | クリップ |
速度 | 時間遅延 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 4.78 |
船幅(cm) | 6.73 |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATDR1 | 1A | 1A | 時間遅延ヒューズ | ¥2,139 | ||
ATDR1 / 2 | 0.5A | - | 時間遅延ヒューズ | ¥2,139 | ||
ATDR1 / 4 | 0.25A | - | ヒューズ | ¥2,241 | ||
ATDR10 | 10A | - | ヒューズ | ¥2,139 | ||
ATDR1-1 / 2 | 1.5A | - | ヒューズ | ¥2,241 | ||
ATDR1-1 / 4 | 1.25A | - | ヒューズ | ¥2,241 | ||
ATDR1-1 / 8 | 1.125A | - | ヒューズ | ¥2,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。