入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
アンプ | 2A |
フレーム型 | ATDR |
Number of Poles | 1 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.09 |
A. はい、簡単に認識できる視認性の高いオレンジ色のラベルと、追跡可能性と永続的な識別を可能にする金属エンボス加工の日付とカタログ番号が特徴です。
A.
A. 時間遅延ヒューズには、一時的な電流サージに耐える遅延が組み込まれており、機器のスムーズな起動が保証されます。一方、速断ヒューズは過電流に即座に反応し、短絡や過負荷に対して迅速な保護を提供します。
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATDR1 | 1A | 1A | 時間遅延ヒューズ | ¥2,139 | ||
ATDR1 / 2 | 0.5A | - | 時間遅延ヒューズ | ¥2,139 | ||
ATDR1 / 4 | 0.25A | - | ヒューズ | ¥2,241 | ||
ATDR10 | 10A | - | ヒューズ | ¥2,139 | ||
ATDR1-1 / 2 | 1.5A | - | ヒューズ | ¥2,241 | ||
ATDR1-1 / 4 | 1.25A | - | ヒューズ | ¥2,241 | ||
ATDR1-1 / 8 | 1.125A | - | ヒューズ | ¥2,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。