入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 700V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 40A |
直径 | 1" |
長さ | 4.38 " |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.13 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A70P1000-4 | 1000A | 3.5 " | 7.59 " | ボルト締め | - | 見積依頼
|
A70P1000-4TA | 1000A | 3.5 " | 7.59 " | ボルト締め | - | 見積依頼
|
A70P1000-4TI | 1000A | 3.5 " | 7.59 " | ボルト締め | - | 見積依頼
|
A70P100-4 | 100A | 1.22 " | 4.38 " | ボルト締め | - | 見積依頼
|
A70P100-4TA | 100A | 1.22 " | 4.38 " | ボルト締め | - | 見積依頼
|
A70P100-4TI | 100A | 1.22 " | 4.38 " | ボルト締め | - | 見積依頼
|
A70P1200-4 | 1200A | 3.5 " | 7.59 " | ボルト締め | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。