MERSEN FERRAZ A550C50-15 コンデンサヒューズ、中電圧、5500V 50A、タイプ 15、ストライカー
アイテム:CH4VCL
モデル:A550C50-15
入手する 5月 17, 金曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 17, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | コンデンサヒューズ |
AC電圧定格 | 5500V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 50A |
直径 | 2" |
長さ | 9.5 " |
取り付け | 直接マウント |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 27.46 |
船の長さ(cm) | 6.65 |
船幅(cm) | 6.65 |
モデル | 定格電流 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A550C12-15 | 12A | 9.5 " | - | 見積依頼
|
A550C12-70 | 12A | 10 " | - | 見積依頼
|
A550C12-75 | 12A | 9.75 " | - | 見積依頼
|
A550C18-15 | 18A | 9.5 " | - | 見積依頼
|
A550C18-70 | 18A | 10 " | - | 見積依頼
|
A550C18-75 | 18A | 9.75 " | - | 見積依頼
|
A550C20-15 | 20A | 9.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。