MERSEN FERRAZ A300C175-60 コンデンサヒューズ、中電圧、3000V 175A、タイプ 60、ストライカー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサヒューズ |
AC電圧定格 | 3000V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 175A |
直径 | 1.42 " |
長さ | 13.27 " |
取り付け | 直接マウント |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 4.29 |
船幅(cm) | 4.29 |
モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A300C100-10 | 100A | 1.42 " | 9.41 " | - | 見積依頼
|
A300C115-60 | 115A | 1.42 " | 13.27 " | - | 見積依頼
|
A300C125-60 | 125A | 1.42 " | 13.27 " | - | 見積依頼
|
A300C130-60 | 130A | 1.42 " | 13.27 " | - | 見積依頼
|
A300C150-10 | 150A | 1.42 " | 9.41 " | - | 見積依頼
|
A300C150-21 | 150A | 1.1 " | 11.13 " | - | 見積依頼
|
A300C150-60 | 150A | 1.42 " | 13.27 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。