MERSEN FERRAZ A200C175-10 コンデンサヒューズ、中電圧、2000V 175A、タイプ 10、ストライカー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサヒューズ |
AC電圧定格 | 2000V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 175A |
直径 | 1.42 " |
長さ | 7.67 " |
取り付け | 直接マウント |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 4.29 |
船幅(cm) | 4.29 |
プロダクト | モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A200C165-10 | 2000V | 165A | 1.42 " | 7.67 " | - | 見積依頼
| |
A200C200-10 | 2000V | 200A | 1.42 " | 7.67 " | - | 見積依頼
| |
A250C100-30 | 2500V | 100A | 1.1 " | 9.41 " | - | 見積依頼
| |
A250C110-30 | 2500V | 110A | 1.1 " | 9.41 " | - | 見積依頼
| |
A250C125-30 | 2500V | 125A | 1.1 " | 9.41 " | - | 見積依頼
| |
A250C150-10 | 2500V | 150A | 1.42 " | 7.67 " | - | 見積依頼
| |
A250C150-11 | 2500V | 150A | 1.42 " | 9.08 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。