MERSEN FERRAZ A100P60-4TA 半導体ヒューズ 高速 1000V 60A aRクラス
アイテム:CH4TNL
モデル:A100P60-4TA
入手する 5月 16, 木曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 1000V |
ボディ材質 | WYD |
定格電流 | 60A |
直径 | 1" |
長さ | 5" |
取り付け | ボルト締め |
速度 | 高速 |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.7 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A100P1000-4 | 1000A | 3.5 " | 8.22 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A100P1000-4TA | 1000A | 3.5 " | 8.22 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A100P100-4 | 100A | 1.22 " | 5" | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A100P100-4TA | 100A | 1.22 " | 5" | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A100P100-4TI | 100A | 1.22 " | 5" | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A100P1200-4 | 1200A | 4.38 " | 11.47 " | ボルト締め | - | 見積依頼
| |
A100P1200-4TA | 1200A | 4.38 " | 11.47 " | ボルト締め | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。