MERSEN FERRAZ 9F60HPT050 ヒューズ、中電圧、38000V、50A、E 定格、フェルールマウントストライカー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | 38000V |
ボディ材質 | エポキシ |
定格電流 | 50A |
高さ | 6.16 " |
長さ | 30.81 " |
取り付け | クリップ |
速度 | E定格 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 13.7 |
船高(cm) | 78.26 |
船の長さ(cm) | 18.08 |
船幅(cm) | 10.46 |
モデル | 定格電流 | 価格 | |
---|---|---|---|
9F60FPK001 | 1A | - | 見積依頼
|
9F60FPK002 | 2A | - | 見積依頼
|
9F60FPK003 | 3A | - | 見積依頼
|
9F60FPK005 | 5A | - | 見積依頼
|
9F60FPK007 | 7A | - | 見積依頼
|
9F60FPK010 | 10A | - | 見積依頼
|
9F60FPK015 | 15A | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。