入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力伝送器 |
正確さ | 0.075%フルスケール |
校正証明書 | N |
ケースカラー | グレー |
ケースの材質 | エポキシコーティングされたアルミニウム |
接続サイズ | 1 / 4 "メスNPT |
ディスプレイ | 5桁表示 |
ディスプレイユニット | 複数のユニット |
ループ抵抗 | 0〜1500オーム |
動作温度 範囲 | -40〜248°F |
出力 | 6〜20mA / HART通信 |
必要な電力 | 11.9から45 VDCへ |
最先端の | 11.9から45 VDCへ |
レンジ | 0から300へのpsi |
解像度 | 1有効数字 |
ソケット素材 | 316ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 4.19 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | KR |
モデル | 接続サイズ | 出力 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3100D-2-FM-1-1 | 1 / 4 "メスNPT | 4〜20mA / HART通信 | 0-30 "wc | ¥439,365 | |
3100D-3-FM-1-1 | 1 / 4 "メスNPT | 4〜20mA / HART通信 | 0-150 "wc | ¥428,461 | |
3100D-4-FM-1-1 | 1 / 4 "メスNPT | 5〜20mA / HART通信 | 0-750 "wc | ¥428,461 | |
3100D-5-FM-1-1 | 1 / 4 "メスNPT | 4〜20mA / HART通信 | 0から100へのpsi | ¥446,655 | |
3100D-2-FM-1-1-LCD | 1 / 4 "メスNPT | 4〜20mA / HART通信 | 0-30 "wc | ¥395,783 | |
3100D-3-FM-1-1-LCD | 1 / 4 "メスNPT | 7〜20mA / HART通信 | 0-150 "wc | ¥385,026 | |
3100D-4-FM-1-1-LCD | 1 / 4 "メスNPT | 4〜20mA / HART通信 | 0-750 "wc | ¥385,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。