入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | イエロー |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 6オンス |
閉鎖材料 | 含まれておりません |
深さ | 2.125 " |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 4" |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 38〜400 mm |
形状 | 正方形である |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3923300000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。