入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手回しメガオーム計 |
正確さ | スケール長の+/- 1.25% |
ディスプレイ | アナログ |
絶縁抵抗範囲 | 2000Mオーム |
ライブ回路検出 | 0〜600VAC / DC |
出力テスト電圧 | DC100/250/500/1000V |
抵抗範囲 | 5000オーム |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 9030390100 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 正確さ | 絶縁抵抗範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
210170 | スケール長の+/- 3% | 2000/5000 / 10,000 / 20,000Mオーム | ¥433,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。