MEGGER 230425 AC/DC ハイポット テスター 4kvac 5kvdc
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
アイテム価格 | AC / DCハイポットテスター |
正確さ | メータースケールの2% |
電流範囲 | トリップレベル0.3〜12mA、0.43〜17mA |
電圧出力 | 0〜4kVAC、0〜5kVDC |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電流範囲 | アイテム価格 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
230415 | トリップレベル0.3〜12mA | ACハイポットテスター | 0〜4k VAC | ¥671,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。