入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリュードライバー交換用ビットセット |
ビット長 | 2" |
材料 | S2スチール |
個数 | 2 |
ポイントサイズ | スロット#2と#3、スロット#4と#5 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
タイプ | 複数(セット) |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 個数 | ポイントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9BP-AH-3A-B | ダブルエンドビットセット | 3 | 1/4 ソケットアダプター、バルブステムビット、マイナス 5.5、スター T9 & T40 | ¥1,228 | ||
9BP-CG-2B-B | スクリュードライバー交換用ビットセット | 2 | 3/16六角ソケット、スクリュースターター | ¥1,436 | ||
9BP-HX-3A-B | スクリュードライバー交換用ビットセット | 3 | 六角2および3 mm、六角4および5 mm、六角5.5および6 mm | ¥826 | ||
9BP-HX-2A-B | スクリュードライバー交換用ビットセット | 2 | 3進数32/7および64 / 1、8進数9/64およびXNUMX/XNUMX | ¥578 | ||
9BP-HX-2B-B | スクリュードライバー交換用ビットセット | 2 | 5進数32/3および16 / 7、32進数1/4およびXNUMX/XNUMX | ¥595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。