入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タクティカルグローブ |
バックマテリアル | スパンデックス(R) |
クロージャタイプ | フックとループ |
色 | ブラック |
カフ | フックとループストラップ |
カット | ガン |
フィンガースタイル | フルフィンガー |
ナックルパディング素材 | 熱可塑性ゴムを使用した EVA フォーム |
長さ | 12 " |
ライナー材料 | 泡 |
手のひら素材 | 合成皮革 |
サイズ | M |
ステッチ素材 | ナイロン |
温度。 範囲 | 32〜200度F |
親指のスタイル | ストレート |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 6216005820 |
原産国 | KR |
モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
MP2-F55-008 | S | ¥19,454 | |
MP2-F55-010 | L | ¥19,454 | |
MP2-F55-011 | XL | ¥19,454 | |
MP2-F55-012 | 2XL | ¥19,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。