入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロースイッチ |
接続サイズ | 3/4FNPT |
マックス。 フロー | 2.5 gpm |
最大フローGPM | 2.5 |
最大流体温度 | 225 F |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | 32 F |
最小 流量 | 0.12 GPM |
最小流体温度 | 32 F |
スイッチエンクロージャ | NEMA 1 |
スイッチタイプ | 単極双投スナップスイッチ |
タイプ | 頑丈で高感度のスイッチ |
接液材料 | 真ちゅう、S / S、ブナN、バイトン、PTFE |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。