入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドライブピンパンチセット |
長さ | 12 " |
材料 | 高品位工具合金 |
個数 | 6 |
含まれているサイズ | 1 / 4,3、4、5、6、7 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62060 | 2 3/4 "から6" | 高品位工具合金 | 8 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥11,135 | ||
61511 | 4 3/4 "から8" | 鋼 | 10 | 1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥19,465 | ||
62077 | 4 1/2 "から8" | 鋼 | 10 | 5/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥15,004 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。