入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションパンチセット |
長さ | 5 "から6/1" |
材料 | 鋼 |
個数 | 16 |
含まれているサイズ | ソリッドパンチ-3 / 32、1 / 8、3 / 16、1 / 4、5 / 32、5 / 16、3 / 8 "、ピンパンチ-1 / 16、3 / 32、1 / 8、5 / 32 、3 / 16、1 / 4、7 / 32、5 / 16、3 / 8 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.42 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80040 | 8" | 合金鋼 | 24 | ソリッド-(2)1/2センター、(2)3/8プリック、(2)3/32、(2)1/8、(2)5/32、(2)3 / 16、1 / 4、 5/16ピン、(2)3/8センター、5/16ソリッド、(2)1/8、(2)5/32、(2)3 / 16、1 / 4 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥39,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。