入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップライト |
色 | レッド |
定格電流 | 560mA |
深さ | 1 / 5 " |
直径 | 1 / 2 " |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 18 " |
材料 | PVC /シリコーン |
装着タイプ | 自己接着 |
球根の数 | 27 |
形状 | 奇数 |
終了タイプ | 鈍いカットワイヤー |
タイプ | 自己接着 |
ボルト電球 | 12.8 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8512202080 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MLS-1827Y | アンバー | 560mA | 18 " | ¥6,145 | ||
MLS-1827BL | 青 | 560mA | 18 " | ¥5,969 | ||
MLS-2436BL | 青 | 710mA | 24 " | ¥7,998 | ||
MLS-2436Y | アンバー | 710mA | 24 " | ¥8,593 | ||
MLS-2436WW-A | ホワイト | 710mA | 24 " | ¥8,266 | ||
MLS-3654BL | 青 | 1110mA | 36 " | ¥10,673 | ||
MLS-3654R | レッド | 1110mA | 36 " | ¥10,860 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。