アイテム価格 | 灯油強制エアヒーター |
エアーフロー | CFM 240 |
アンペアAC | 1.5 |
BtuH出力 | 75,000 |
内蔵サーモスタット | 有り |
コード長 | 3" |
燃料タイプ | 灯油/ディーゼル |
暖房エリア | 1875平方フィート |
高さ | 15 " |
Hz | 60 |
長さ | 30 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
安全機能 | 自動安全遮断 |
タンク容量 | 5.0ガロン。 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 14.11 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 81.79 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。