MASTER PRODUCTS HU-1500USSHZYBAGGR 平座金 内径1-5/8 X 外径 3-1/2、150 個入り
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平ワッシャー |
色 | イエロー |
終了 | ジンクイエロー |
ボルトサイズに適合 | 1.5 " |
内部径 | 1.625 " |
材料 | 鋼 |
外径 | 3.5 " |
ロックウェル硬度 | Rc38-45 |
サイズ | 1.5 " |
厚さ | 0.164 " |
厚さの許容 | +/- 0.028 " |
タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。