MASTER MAGNETICS MRS24 磁気スイーパー、吊り下げタイプ、リリース付き、掃引幅 24 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 吊り下げ式磁気スイーパー |
色 | ブラック、シルバー |
力の評価 | 213ポンド。 |
グレード | 8 |
高さ | 1.75 " |
長さ | 5" |
マグネット素材 | セラミック |
材料 | アルミニウム |
動作速度 | 3〜5mph |
ピックアップ容量 | 11ポンド。 |
形状 | カスタム |
掃引幅 | 24 " |
幅(Width) | 24 " |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | ピックアップ容量 | 掃引幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRHS36RXC | 6.5 " | 3.125 " | アルミニウム、ゴム、スチール | 7.1ポンド。 | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
| |
MRHS48RXC | 6.5 " | 3.125 " | アルミニウム、ゴム、スチール | 9.4ポンド。 | 48 " | 48 " | - | 見積依頼
| |
MRS18 | 1.75 " | 5" | アルミニウム | 8ポンド。 | 18 " | 18 " | - | 見積依頼
| |
MRS36 | 1.75 " | 5" | アルミニウム | 16ポンド。 | 36 " | 36 " | - | 見積依頼
| |
MRS48 | 1.75 " | 5" | アルミニウム | 22ポンド。 | 48 " | 48 " | - | 見積依頼
| |
MRS72 | 1.75 " | 5" | アルミニウム | 33ポンド。 | 72 " | 72 " | - | 見積依頼
| |
MRS78 | 1.75 " | 5" | アルミニウム | 36ポンド。 | 78 " | 84 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。