入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルステムキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | 鋼 |
フレーム仕上げ | 高ニッケル |
負荷定格 | 75ポンド |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 2.5 " |
レースウェイ | シングルボール |
幹径 | 3 / 8」-16 |
茎の長さ | 1.5 " |
ステムタイプ | ねじ付き |
温度。 範囲 | -40度から160度F |
番手 | 3 / 8-16 |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 2" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幹径 | キャスターホイール素材 | コアカラー | 茎の長さ | ステムタイプ | 温度。 範囲 | 番手 | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33007 | 3 / 8」-16 | ラバー | シルバー | 1" | ねじ付き | -40度から160度F | 3 / 8-16 | 玉 | ¥1,710 | ||
33907 | 3 / 8」-16 | ラバー | シルバー | 1.5 " | ねじ付き | -40度から160度F | 3 / 8-16 | 玉 | ¥1,604 | ||
32907 | 3 / 8」-16 | ラバー | シルバー | 1" | ねじ付き | -40度から160度F | 3 / 8-16 | 玉 | ¥2,063 | ||
40700 | 7 / 16 " | ラバー | シルバー | 1.375 " | フリクションリング | -20度から150度F | - | 玉 | ¥2,305 | ||
43000 | 3 / 8」-16 | ラバー | シルバー | 3 / 4 " | ねじ付き | -20度から150度F | 3 / 8-16 | 玉 | ¥2,579 | ||
41100 | 7 / 16 " | ラバー | シルバー | 1.875 " | ラウンド | -20度から200度F | - | 玉 | ¥2,632 | ||
42900 | 3 / 8」-16 | ラバー | シルバー | 3 / 4 " | ねじ付き | -20度から200度F | 3 / 8-16 | 玉 | ¥2,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。