MASTER APPLIANCE HG-302D-03-K ヒートガンキット、800 度F、27CFM
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートガンキット |
風量 | CFM 27 |
アンプ | 6 |
ノズルサイズ | 400ポンド |
出力 | 1320W |
温度 | 41 " |
UPC | 63570511944 |
電圧 | 220V |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。