入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートガン |
エアーフロー | CFM 7 |
風量 | CFM 27 |
アンプ | 12A |
コード長 | 6のフィート |
デューティ | ヘビー |
ハンドルスタイル | ピストル |
発熱体材料 | コイル状ワイヤー |
住宅資材 | アルミニウム |
キットの内容 | ベアツール、スタンド |
マックス 気流 | CFM 9 |
マックス。 温度 | 800度F |
最小温度 | 800度F |
外径 | 1 1 / 2 " |
全体の高さ | 10 1 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
全幅 | 5 1 / 4 " |
プラグタイプ | XNUMX 本爪 |
電源 | 有線 |
スイッチタイプ | ロッカー(Rocker) |
温度範囲 | 800度F |
工具重量 | 3.7ポンド。 |
タイプ | ヒートガン |
電圧 | 120V AC |
船の重量(kg) | 2.3 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。