MARS AIR DOORS STD272-2UA-OB エアカーテン 多目的 72インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカーテン |
風速 | 3475 フィート毎分 |
風量 | CFM 5100 |
dBA @ 10フィート | 68 |
深さ | 12.625 " |
高さ | 10.625 " |
ハウジングの色 | オブシディアンブラック |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大アンペア | 5.0/5.0 |
最大ドアの幅 | 6のフィート |
最大取り付け高さ | 10のフィート |
マックス。 RPM | 1750 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モータータイプ | PSC |
モーター数 | 2 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
必要 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 49.95 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 193.04 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | 風量 | 深さ | 幅(Width) | 最大アンペア | モータータイプ | 速度の数 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD236-1UA-OB | 115 | CFM 2550 | 12.625 " | 36 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | ¥243,816 | |
STD236-1UD-OB | 208/230 | CFM 2550 | 12.625 " | 36 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ¥215,415 | |
STD242-1UA-OB | 115 | CFM 2550 | 12.625 " | 42 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | ¥227,857 | |
STD242-1UD-OB | 208/230 | CFM 2550 | 12.625 " | 42 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ¥221,265 | |
STD248-1UA-OB | 115 | CFM 2550 | 12.625 " | 48 " | 5.1 | PSC | 3 | 1 | ¥241,070 | |
STD248-1UD-OB | 208/230 | CFM 2550 | 12.625 " | 48 " | 2.5/2.5 | PSC | 3 | 1 | ¥227,285 | |
STD272-2UD-OB | 208/230 | CFM 5100 | 12.625 " | 72 " | 5.0/5.0 | PSC | 3 | 1 | ¥372,665 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。