MARS AIR DOORS PH1036-1UA-PW 埋め込み式エア カーテン 3400 Fpm 26 インチ D
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
アイテム価格 | 凹型エアカーテン |
風速 | 3400 フィート毎分 |
風量 | CFM 2550 |
dBA @ 10フィート | 66 |
深さ | 26 " |
高さ | 16.5 " |
ハウジングの色 | ナチュラル |
住宅資材 | アルミニウム |
Hz | 60 |
最大アンペア | 5.1 |
最大ドアの幅 | 3のフィート |
最大取り付け高さ | 10のフィート |
マックス。 RPM | 1750 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
モーター数 | 1 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
必要 | ドアリミットスイッチ |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 36.125 " |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
モデル | 風量 | 最大アンペア | 必要 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PH1042-1UA-PW | CFM 2550 | 5.1 | ドアリミットスイッチ | 115 | 42.125 " | ¥374,197 | |
PH1048-1UA-PW | CFM 2550 | 5.1 | ドアリミットスイッチ | 115 | 48.125 " | ¥384,716 | |
PH1072-2UA-PW | CFM 5100 | 10.2 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ | 115 | 72.125 " | ¥556,482 | 見積依頼
|
PH1036-1UD-PW | CFM 2550 | 2.5 | ドアリミットスイッチ | 208/230 | 36.125 " | ¥364,841 | |
PH1042-1UD-PW | CFM 2550 | 2.5 | ドアリミットスイッチ | 208/230 | 42.125 " | ¥369,254 | |
PH1048-1UD-PW | CFM 2550 | 2.5 | ドアリミットスイッチ | 208/230 | 48.125 " | ¥384,716 | |
PH1072-2UD-PW | CFM 5100 | 5.0 | モーターコントロールパネル、ドアリミットスイッチ | 208/230 | 72.125 " | ¥551,140 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。