MARS AIR DOORS PH1036-1EFH-PW 埋め込み式加熱エアカーテン 26 インチ D
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
アイテム価格 | 加熱された埋め込み式エアカーテン |
風速 | 3400 フィート毎分 |
風量 | CFM 2550 |
dBA @ 10フィート | 66 |
深さ | 26 " |
暖房kW | 12 |
高さ | 16.5 " |
ハウジングの色 | ナチュラル |
住宅資材 | アルミニウム |
Hz | 60 |
最大アンペア | 32.6 |
最大ドアの幅 | 3のフィート |
最大取り付け高さ | 10のフィート |
マックス。 RPM | 1750 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モータータイプ | AC多相誘導 |
モーター数 | 1 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
必要 | ドアリミットスイッチ |
電圧 | 230 |
幅(Width) | 36.125 " |
船の重量(kg) | 54.43 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8419505000 |
原産国 | US |
モデル | 風量 | 最大アンペア | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PH1042-1EFH-PW | CFM 2550 | 32.6 | 42.125 " | ¥519,439 | |
PH1048-1EFH-PW | CFM 2550 | 32.6 | 48.125 " | ¥538,706 | |
PH1072-2EFN-PW | CFM 5100 | 65.2 | 72.125 " | ¥779,747 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。