MARS AIR DOORS HV296-2UH-TS エアカーテン 多目的 96インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカーテン |
風速 | 4000 フィート毎分 |
風量 | CFM 8000 |
dBA @ 10フィート | 73 |
深さ | 15.625 " |
高さ | 14 " |
ハウジングの色 | シルバー |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大アンペア | 3.2 |
最大ドアの幅 | 8のフィート |
最大取り付け高さ | 12のフィート |
マックス。 RPM | 1750 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1 |
モータータイプ | 3フェーズ |
モーター数 | 2 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
必要 | モーターコントロールパネルとドアリミットスイッチ |
電圧 | 460 |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 144.24 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 271.78 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧 | 風量 | ハウジングの色 | 幅(Width) | 最大アンペア | モータータイプ | 速度の数 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV2120-3UG-TS | 208/230 | CFM 12,000 | シルバー | 120 " | 9.9/9.6 | 3フェーズ | 1 | 3 | ¥935,620 | 見積依頼
| |
HV2120-3UH-TS | 460 | CFM 12,000 | シルバー | 120 " | 4.8 | 3フェーズ | 1 | 3 | ¥935,620 | 見積依頼
| |
HV2144-3UG-TS | 208/230 | CFM 12,000 | チタンシルバー | 144 " | 9.9/9.6 | 3フェーズ | 1 | 3 | ¥983,719 | 見積依頼
| |
HV2144-3UH-TS | 460 | CFM 12,000 | シルバー | 144 " | 4.8 | 3フェーズ | 1 | 3 | ¥983,719 | 見積依頼
| |
HV248-1UG-TS | 208/230 | CFM 4000 | シルバー | 48 " | 3.3/3.2 | 3フェーズ | 1 | 3 | ¥364,941 | ||
HV248-1UH-TS | 460 | CFM 4000 | シルバー | 48 " | 1.6 | 3フェーズ | 1 | 3 | ¥379,765 | ||
HV260-1UG-TS | 208/230 | CFM 4000 | シルバー | 60 " | 3.3/3.2 | 3フェーズ | 1 | 3 | ¥374,197 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。