MARS AIR DOORS EP296-2UG-TS エアカーテン 多目的 96インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアカーテン |
風速 | 4800 フィート毎分 |
風量 | CFM 9600 |
dBA @ 10フィート | 79 |
深さ | 15.625 " |
高さ | 14 " |
ハウジングの色 | シルバー |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大アンペア | 16.6/15.2 |
最大ドアの幅 | 8のフィート |
最大取り付け高さ | 16のフィート |
マックス。 RPM | 3450 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 3 |
モータータイプ | 3フェーズ |
モーター数 | 2 |
速度の数 | 1 |
相 | 3 |
必要 | モーターコントロールパネルとドアリミットスイッチ |
電圧 | 208/230 |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 162.84 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 271.78 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | US |
モデル | 風量 | 最大アンペア | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP2120-3UG-TS | CFM 14,400 | 24.9/22.8 | 208/230 | 120 " | ¥1,236,507 | 見積依頼
|
EP2120-3UH-TS | CFM 14,400 | 11.4 | 460 | 120 " | ¥1,116,995 | 見積依頼
|
EP2144-3UG-TS | CFM 14,400 | 24.9/22.8 | 208/230 | 144 " | ¥1,127,297 | 見積依頼
|
EP2144-3UH-TS | CFM 14,400 | 11.4 | 460 | 144 " | ¥1,152,502 | 見積依頼
|
EP296-2UH-TS | CFM 9600 | 7.6 | 460 | 96 " | ¥759,698 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。